ENSTO FINLAND - Suojakouru - 15/25 kV, maks. 52 kV

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Suojakouru - 15/25 kV, maks. 52 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 600 mm

  • Materiaalin laatu - muu

  • Materiaali - muovi

  • Muoto - soikea

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677414565

Sähkönumero

5218018

Toimittajan tuotenumero

CT180

Tukkuerä

1

Korkeus:

600 mm

Materiaalin laatu:

muu

Materiaali:

muovi

Muoto:

soikea

Väri:

keltainen

Johdinsuoja 15/25kV

25 kV vaihejohtimen suojus on suunniteltu helposti asennettavaksi ja poistettavaksi. Suojus on tehty keltaisesta ABS muovista, minkä ansiosta suojus näkyy kauas.