ENSTO FINLAND - Suojakumi SO 86:lle 24 kV - PK 143.24

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Suojakumi SO 86:lle 24 kV - PK 143.24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Pituus - 140 mm

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677400810

Sähkönumero

5024177

Toimittajan tuotenumero

PK143.24

Tukkuerä

50

Muoto:

pyöreä

Pituus:

140 mm

Materiaali:

muu

Suojakumi 24 kV excel

Suojakumia käytetään yhdessä kannattimen SO86 kanssa kannatus- ja kulmapylväillä. Tuoteen sopivuus yleiskaapeleille tulee tarkastaa valmistajalta.