ENSTO FINLAND - Talovarokekotelo kalust. 25A - SK 180.25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - D-sulake
Ryhmien kokonaismäärä - 1
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Korkeus - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677403453
Sähkönumero
5450231
Toimittajan tuotenumero
SK180.25
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
D-sulake
Ryhmien kokonaismäärä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Korkeus:
200 mm
Leveys:
300 mm
Syvyys:
132 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Liesiryhmä:
3-vaihe
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suorien lähtöjen määrä:
1
Kotelokoko 200 x 300 mm
Talovarokekotelo sisältää irtoliittimen (50 mm²) ja seuraavat holkkitiivisteet (kaapelin halkaisija suluissa mm): 1 kpl M50 (30-38), 1 kpl M40 (22-32), 1 kpl M25 (13-18) ja 1 kpl M16 (5-10). Kotelon leveys on 300 mm, korkeus 200 mm ja syvyys 130 mm.
Talovarokekotelo sisältää irtoliittimen (50 mm²) ja seuraavat holkkitiivisteet (kaapelin halkaisija suluissa mm): 1 kpl M50 (30-38), 1 kpl M40 (22-32), 1 kpl M25 (13-18) ja 1 kpl M16 (5-10). Kotelon leveys on 300 mm, korkeus 200 mm ja syvyys 130 mm.


