Etusivu
Varastointi päättyy

ENSTO FINLAND - Tappieristin 24 kV - SDI37

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - tappieristin

  • Nimellisjännite - 24000 kV

  • Pituus - 212 mm

  • Ryömintäpituus - 325 mm

  • Murtokuormitus - 12500 kN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677408731

Sähkönumero

5010205

Toimittajan tuotenumero

SDI37

Tukkuerä

3

Malli / Tyyppi:

tappieristin

Nimellisjännite:

24000 kV

Pituus:

212 mm

Ryömintäpituus:

325 mm

Murtokuormitus:

12500 kN

Materiaali:

posliini

Halkaisija:

170 mm

Paino:

3.8 kg

Syöksyjännitekesto (kuiva) min.:

125 kV

Käyttötaajuinen kestojännite (märkä) min.:

50 kV

Tappieristin 24 kV

Sopii tappieristimeksi asennettavaksi SOT24 orsitappiin. Eristimen huippu-urassa oleva muoviholkki mahdollistaa johtimen vedon vetopyöriä käyttämättä. Johdin voidaan sitoa huippu-uraan tai kaulalle. Kulmissa aina kaulalle. Eristimen kaulahalkaisija on 85 mm.