ENSTO FINLAND - Tappisilmukka 11 IEC 120 - SH 191.1

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Tappisilmukka 11 IEC 120 - SH 191.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaalin laatu - muu

  • Maksimikuorma - 5 t

  • Pinnin halkaisija - 11 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677414671

Sähkönumero

5020155

Toimittajan tuotenumero

SH191.1

Tukkuerä

50

Materiaalin laatu:

muu

Maksimikuorma:

5 t

Pinnin halkaisija:

11 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Materiaali:

teräs

Aukon sisäleveys:

24 mm

Kaarisakkeli:

kyllä

Kaaren halkaisija:

13 mm

Sisäpituus:

42 mm

Tappisilmus