ENSTO FINLAND - Taso-orsi PAS 2-j/1-p,ruuvik. - SH 181.0 1 KPL=3 ORTTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kannatusorsi
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Soveltuu - 1-pylväs
Profiilin muoto - RHS
Pakkaus ja ehdot
30 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677406980
Sähkönumero
5020460
Toimittajan tuotenumero
SH181.0
Tukkuerä
1
Tyyppi:
kannatusorsi
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu:
1-pylväs
Profiilin muoto:
RHS
Maksimimitoitusjännite:
24 kV
II-johdon taso-orsi20 kV, A=900, H=685
20 kV, A=900, H=685
20 kV, A=900, H=685


