ENSTO FINLAND - Taso-orsi PAS 2-j/1-p - SH 181 1kpl=3 ORTTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kannatusorsi
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Soveltuu - 1-pylväs
Profiilin muoto - RHS
Pakkaus ja ehdot
30 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677406973
Sähkönumero
5020463
Toimittajan tuotenumero
SH181
Tukkuerä
1
Tyyppi:
kannatusorsi
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu:
1-pylväs
Profiilin muoto:
RHS
Johtimen pinta:
päällystetty
Maksimimitoitusjännite:
20 kV
II-johdon taso-orsi PAS / BLLPystyvälin H minimimitta on 730 mm. Tällöinjohtimen ja vinositeen välinen etäisyys E täyttää minimi ilmavälivaatimuksen E = 220 mm
Pystyvälin minimimitta on 730 mm. Tällöin johtimen ja vinositeen välinen etäisyys täyttää minimi ilmavälivaatimuksen.
Pystyvälin minimimitta on 730 mm. Tällöin johtimen ja vinositeen välinen etäisyys täyttää minimi ilmavälivaatimuksen.


