ENSTO FINLAND - Teräsharja - ST18

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Teräsharja - ST18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Langan vahvuus - 0.24 mm

  • Rivien lukumäärä - 12

  • Pituus - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677405440

Sähkönumero

6410073

Toimittajan tuotenumero

ST18

Tukkuerä

150

Materiaali:

ruostumaton teräs

Langan vahvuus:

0.24 mm

Rivien lukumäärä:

12

Pituus:

200 mm

Teräsharja alumiiniliitoksille



Alumiiniliitostekniikassa on tärkeää, että liitettäviltä alumiinipinnoilta poistetaan teräsharjalla alumiinioksidi ja sen uudelleen muodostuminen estetään rasvaamalla. ST18.2 on teräsharjan tuppi.