ENSTO FINLAND - Tupla harussarja 16.5m - SHS25K.2X165R

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Tupla harussarja 16.5m - SHS25K.2X165R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - haruspakkaus

  • Materiaali - muu

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100315580

Sähkönumero

5011015

Toimittajan tuotenumero

SHS25K.2X165R

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

haruspakkaus

Materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Harussarja KJ 2x25mm2 + rauta. Mukana myös haruskiristin 25mm2 /300mm



Täydelliset harussarjat helpottavat pylväiden harustamista. Sarjasta löytyvät kaikki tarvikeet harustamista varten, eikä raskasta harusköysinippua tarvitse käsitellä työmaalla. Harussarjan pituus tarkoittaa aina pituutta pylvään ja laattasilmuksen välillä asennusvarat huomioiden. Lukollisissa sarjoissa on huomioitu vaijerin pituudessa kaksi kierrosta pylvään ympäri. Paketti sisältää haruseristin SDI4.5 ja päätepidin CHK25.1.