ENSTO FINLAND - työkalusauva teleskooppi 5 m - CT60.50

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - työkalusauva teleskooppi 5 m - CT60.50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laitteen tyyppi - asennussauva

  • Kokonaispituus - 4800...4800 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677409462

Sähkönumero

6410064

Toimittajan tuotenumero

CT60.50

Tukkuerä

1

Laitteen tyyppi:

asennussauva

Kokonaispituus:

4800...4800 mm

Teleskooppi työkalusauva 1.53/5.0 m



Työkalusauva on rakenteeltaan ns. teleskooppisauva jonka pituutta voidaan säätää kätevästi turvaamaan riittävä ulottuma välittömän läheisyyden ulkopuolelle.
Käyttökohteita:
- Jännitteenkoettimen kiinnityssauva.
- Kipinälevyn kiinnityssauva.
- Oksasaha.
- Jännitetyökalujen kiinnitykseen.
Lisätarvikkeet:
Suojapussi CT11.490, vaihtokärki CT59, vaihtokärki CT66.2.
Varastointi ja kuljetuspituus: 1.53 m