Etusivu

ENSTO FINLAND - työkalusauva teleskooppi 9 m - CT60.92

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - työkalusauva teleskooppi 9 m - CT60.92

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laitteen tyyppi - asennussauva

  • Käyttöpaikka - ulkoasennus

  • Kokonaispituus - 9200...9200 mm

  • Tartuntapään liitos - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677412417

Sähkönumero

6410067

Toimittajan tuotenumero

CT60.92

Tukkuerä

1

Laitteen tyyppi:

asennussauva

Käyttöpaikka:

ulkoasennus

Kokonaispituus:

9200...9200 mm

Tartuntapään liitos:

muu

avattuna 9,21 m, suljettuna 1,6 m

Työkalusauva on rakenteeltaan ns. teleskooppisauva jonka pituutta voidaan säätää kätevästi turvaamaan riittävä ulottuma välittömän läheisyyden ulkopuolelle.
Käyttökohteita:
- Jännitteenkoettimen kiinnityssauva.
- Kipinälevyn kiinnityssauva.
- Oksasaha.
- Jännitetyökalujen kiinnitykseen.
Lisätarvikkeet:
Suojapussi CT11.120 (64 011 15)