Etusivu

ENSTO FINLAND - Työmaadoitusliitin - SEW20.3 PAS/BLL 50-157

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Työmaadoitusliitin - SEW20.3 PAS/BLL 50-157

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 50...157 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 50...157 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini

  • Haarajohtimen materiaali - alumiini

  • Pääjohtimen liitinaukko - molemmilta sivuilta avoin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100305581

Sähkönumero

5043146

Toimittajan tuotenumero

SEW20.3

Tukkuerä

24

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

50...157 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

50...157 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini

Haarajohtimen materiaali:

alumiini

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

paljas

Liitäntätapa:

eristyksenläpäisevä liitin IPC

Työmaadoitusliitin PAS/BLL-T 50-157 AlMgSiSEW20.3 sisältää sarven, jotavoidaan käyttää ruuvikiinnitteisten työmaadoituslaitteiden kiinnitykseen. Liittimessä on paikka Al-sidelangan asentamiseen, joten liitintä voidaan myös käyttää valokaarisuojana.

SEW20.3 sisältää sarven, jota voidaan käyttää ruuvikiinnitteisten työmaadoituslaitteiden kiinnitykseen. Liittimessä on paikka Al-sidelangan asentamiseen, joten liitintä voidaan myös käyttää valokaarisuojana.