ENSTO FINLAND - Vaarnaruuvi M 20x280 - SOT 4.6

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Vaarnaruuvi M 20x280 - SOT 4.6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Materiaalin laatu - muu

  • Kierrekoko (metrinen) - 20

  • Kierteen nousu - 120 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 16 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677407970

Sähkönumero

5025048

Toimittajan tuotenumero

SOT4.6

Tukkuerä

20

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Materiaalin laatu:

muu

Kierrekoko (metrinen):

20

Kierteen nousu:

120 mm

Pituus:

280 mm

M20, L = 280 mm

Vaarnaruuvi