ENSTO FINLAND - Valaisinpylväskaappi - SK 160

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Leveys - 105 mm
Korkeus - 2200 mm
Syvyys - 100 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
114 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677403378
Sähkönumero
4619039
Toimittajan tuotenumero
SK160
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Leveys:
105 mm
Korkeus:
2200 mm
Syvyys:
100 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ovien lukumäärä:
1
Pintamateriaali:
sinkitty
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sinkitty valaisinpylväskaappi ilman liittimiä ja varokepesää
Kuumasinkitty valaisinpylväskaappi
Kuumasinkitty valaisinpylväskaappi


