ENSTO FINLAND - Valokaarisuojaliitin sarvella - SEW20.2 PAS/BLL 50-157

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Valokaarisuojaliitin sarvella - SEW20.2 PAS/BLL 50-157

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 50...157 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 50...157 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini

  • Haarajohtimen materiaali - alumiini

  • Pääjohtimen liitinaukko - molemmilta sivuilta avoin

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100305543

Sähkönumero

5043145

Toimittajan tuotenumero

SEW20.2

Tukkuerä

24

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

50...157 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

50...157 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini

Haarajohtimen materiaali:

alumiini

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

paljas

Liitäntätapa:

eristyksenläpäisevä liitin IPC

PAS/BLL-T 50-157 AlMgSi, valokaarisuojasarvi ja Al-sidelanka

SEW 20.2 sisältää myös Al-sidelangan 25 mm² liittimen yhdistämiseen eristimen kaulalle. Langan pituus 2,1 m. SEW20.3 käytetään päällystetyillä avojohdoilla työmaadoituspisteenä paikoissa, missä ei ole valokaarisuojaliittimiä SE20.1 tai SE20.2.