ENSTO FINLAND - Valokaarisuojaliitin sarvetta - SEW20, PAS/BLL 50-157

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Valokaarisuojaliitin sarvetta - SEW20, PAS/BLL 50-157

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 50...157 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 50...157 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 50...157 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 50...157 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100304553

Sähkönumero

5043135

Toimittajan tuotenumero

SEW20

Tukkuerä

25

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

50...157 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

50...157 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

50...157 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

50...157 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini

Haarajohtimen materiaali:

alumiini

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

paljas

Liitäntätapa:

eristyksenläpäisevä liitin IPC

Valokaarisuoja liitin



SEW20 käytetään päällystetyillä avojohdoilla liittimenä. Liitin on vesitiivis silikonirasvattujen hampaiden ansiosta.Liittimeen sopii sarvi, jota voidaan käyttää ruuvikiinnitteisten työmaadoituslaitteiden kiinnitykseen esim. PSS464-P tai PSS469-P. Liittimessä on paikka Al-sidelangan asentamiseen, joten liitintä voidaan käyttää valokaarisuojana yhdessä valokaarisuojasarven kanssa