ENSTO FINLAND - Valokaarisuojaliitin sarvetta - SEW21, PAS/BLL 150-241


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 150...241 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 150...241 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini
Haarajohtimen materiaali - alumiini
Pääjohtimen liitinaukko - molemmilta sivuilta avoin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100304560
Sähkönumero
5043140
Toimittajan tuotenumero
SEW21
Tukkuerä
25
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
150...241 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:
150...241 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini
Haarajohtimen materiaali:
alumiini
Pääjohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Haarajohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Pinnan suojaus:
paljas
Liitäntätapa:
eristyksenläpäisevä liitin IPC
SEW21 käytetään päällystetyillä avojohdoilla liittimenä. Liitin on vesitiivis silikonirasvattujen hampaiden ansiosta.Liittimeen sopii sarvi, jota voidaan käyttää ruuvikiinnitteisten työmaadoituslaitteiden kiinnitykseen esim. PSS464-P tai PSS469-P. Liittimessä on paikka Al-sidelangan asentamiseen, joten liitintä voidaan käyttää valokaarisuojana yhdessä valokaarisuojasarven kanssa.