Etusivu

ENSTO FINLAND - Varokepesä 63A+SLIP 22.1 - SV 29.6322

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Varokepesä 63A+SLIP 22.1 - SV 29.6322

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakkeen tyyppi - D-järjestelmä

  • Sulakealustan tyyppi - ruuvattava

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...95 mm²

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - eristyksen läpäisevä liitos

  • Asennustapa - suora asennus

Pakkaus ja ehdot

  • 16 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677432866

Sähkönumero

4619114

Toimittajan tuotenumero

SV29.6322

Tukkuerä

10

Sulakkeen tyyppi:

D-järjestelmä

Sulakealustan tyyppi:

ruuvattava

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1.5...95 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

eristyksen läpäisevä liitos

Asennustapa:

suora asennus

Vianilmaisimen tyyppi:

muu

Nimellisjännite:

230 V

Väri:

musta

Mitoitusvirta In:

63 A

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Katuvalovaroke 63A+SlLIP22.1

Varokepesä sisältää eristyksen läpäisevän liittimen SLIP22.1.