ENSTO FINLAND - Vetoeristin 24 kV, komposiitti - SDI90.280

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Vetoeristin 24 kV, komposiitti - SDI90.280

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - vetoeristin

  • Nimellisjännite - 36000 kV

  • Pituus - 497 mm

  • Ryömintäpituus - 613 mm

  • Murtokuormitus - 70000 kN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677422768

Sähkönumero

5010280

Toimittajan tuotenumero

SDI90.280

Tukkuerä

3

Malli / Tyyppi:

vetoeristin

Nimellisjännite:

36000 kV

Pituus:

497 mm

Ryömintäpituus:

613 mm

Murtokuormitus:

70000 kN

Halkaisija:

86 mm

Paino:

1.08 kg

Syöksyjännitekesto (kuiva) min.:

171 kV

Käyttötaajuinen kestojännite (märkä) min.:

90 kV

Ympäristön likaantumisaste:

2

Komposiittieristin 70kN

SDI90 komposiittivetoeristimet ovat seuraava kehitysaskel SDI80 -sarjan jälkeen. Vetoeristimet ovat entistäkin kevyempiä, mutta silti hyvin kestäviä. Eristimet täyttävät standardin IEC 61109 vaatimukset. Eristimien laipasto on itsepuhdistuvaa silikonikumia, runko korroosion kestävää lasikuitua ja päätykappaleet kuumasinkittyä terästä. Vetoeristin SDI90.150 on tarkoitettu käytettäväksi 20 kV johdon kiristys- ja kulmaorsissa. SDI90.280 on tarkoitettu käytettäväksi katkopaikoissa tai kohdissa, jois