Etusivu

ENSTO FINLAND - Vetoeristin 24 kV lasiketju - SH193. 40 KN

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Vetoeristin 24 kV lasiketju - SH193. 40 KN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - vetoeristin

  • Nimellisjännite - 24000 kV

  • Pituus - 345 mm

  • Ryömintäpituus - 380 mm

  • Murtokuormitus - 40000 kN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677407062

Sähkönumero

5010335

Toimittajan tuotenumero

SH193

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

vetoeristin

Nimellisjännite:

24000 kV

Pituus:

345 mm

Ryömintäpituus:

380 mm

Murtokuormitus:

40000 kN

Materiaali:

lasi

Halkaisija:

175 mm

Paino:

4.4 kg

MYRSKY. Eristinketju 40 kN (20 kv)

Toimitamme eristinketjun SH193 asennus- ja luontoystävällisessä, ketjua hyvin suojaavassa pahvilaatikossa. Laatikon sisällä on vahviketuet, jotka pitävät ketjun tukevasti paikoillaan kuljetuksen aikana. Laatikossa on irtirepäistävä pohja, jota voidaan hyödyntää asennuksessa.