ENSTO FINLAND - Vinotuki (putki) - SH 84 (SKVT-2)

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - juurituki

  • Materiaali - teräs

  • Halkaisija - 70 mm

  • Pituus - 1600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677407499

Sähkönumero

5021223

Toimittajan tuotenumero

SH84

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

juurituki

Materiaali:

teräs

Halkaisija:

70 mm

Pituus:

1600 mm

PKTV-2



Käytetään kalliopylvään tukemiseen.