ENSTO - Haaroitin 6x1-v.lähtö,val - NAD56.W 5-nap 3-vaihe
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Jakoliittimen malli - jakoriviliitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677724121
Sähkönumero
1934238
Toimittajan tuotenumero
NAD56.W
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakoliittimen malli:
jakoriviliitin
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
7
Napojen merkintä:
3, N, PE, 2, 1
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
45 mm
Korkeus:
100 mm
Leveys:
51 mm
Integroidun kytkimen malli:
ei ole
Asennusmahdollisuus:
erillinen adapteri
Haaroittimella NAD56.W haaroitetaan 3-vaihe syöttö kuudeksi 1-vaihe lähdöksi. Haaroittimen läpi voidaan jatkaa 3-vaiheista syöttöä esimerkiksi seuraavalle haaroittimelle. Haaroitin voidaan kiinnittää esim. asennuslevylle mukana toimitettavan kiinnitysalustan avulla. Kiinnitysalusta kiinnitetään neljällä max. ø 4,2 mm ruuvilla. Haaroitin mahtuu osittain myös min. 70 mm leveän valaisinripustuskiskon sisään, jolloin erillistä kiinnitysalustaa ei tarvita.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


