ENSTO - Haaroitin - 7-napainen, valkoinen/harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 7
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Jakoliittimen malli - H-haaroitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100477332
Sähkönumero
1913189
Toimittajan tuotenumero
NGD7.WG
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
7
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakoliittimen malli:
H-haaroitin
Mitoitusvirta valaisimelle:
20 A
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
3
Vaiheen käyttö/valinta:
L1-L3
Napojen merkintä:
3, N, PE, 2, 1, 1+, 2-
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
monivärinen
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Pituus:
46 mm
Korkeus:
43 mm
Leveys:
85 mm
Integroidun kytkimen malli:
ei ole
Asennusmahdollisuus:
Integroitu
Haaroittimessa on yksi sisään menevä syöttö, johon yhdistetään naarasliitin ja kolme ulos tulevaa lähtöä, joihin yhdistetään urosliittimet. Haaroittimeen yhdistettävät liittimet on määritelty haaroittimen kytkentäkuvassa. Haaroitin voidaan asennuspaikan niin vaatiessa asentaa alustaan kahdella ruuvilla, max. ø 3,5 mm.


