ENSTO - Haaroitusliitin Ensto Clampo Pro - Haaroitusliitin, harmaa 240mm²
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
harmaaLiitettävä johdin, monisäikeinen:
25...240 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - suora asennus
Nimellisjännite - 800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 150...185 mm²
Mitoitusvirta In - 760 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677192036
Sähkönumero
1933083
Toimittajan tuotenumero
KE69
Tukkuerä
1
Asennustapa:
suora asennus
Nimellisjännite:
800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
150...185 mm²
Mitoitusvirta In:
760 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
4
Leveys:
64 mm
Korkeus:
67 mm
Syvyys:
130 mm
Väri:
harmaa
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
25...185 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
25...240 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-5...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Ensto Clampo Pro on kattava yleisliitinsarja, joka sopii 2,5240 mm²:n alumiini- ja kuparijohtimille.

ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


