ENSTO - Haaroitusliitin Ensto Clampo Pro - Haaroitusliitin, sin., 150mm²

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Haaroitusliitin Ensto Clampo Pro - Haaroitusliitin, sin., 150mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisjännite:

800 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 V

Kontaktien määrä per kerros:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Väri:

sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

25...150 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 95...120 mm²

  • Mitoitusvirta In - 580 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677192012

Sähkönumero

1933081

Toimittajan tuotenumero

KE68.2

Tukkuerä

3

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

800 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

95...120 mm²

Mitoitusvirta In:

580 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

4

Leveys:

51.5 mm

Korkeus:

59 mm

Syvyys:

95 mm

Soveltuu johdinmateriaalille:

alumiini/kupari

Väri:

sininen

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

25...120 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

25...150 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-5...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Haaroitusliitin, sininen, Al/Cu 35-150 mm2

Ensto Clampo Pro on kattava yleisliitinsarja, joka sopii 2,5240 mm²:n alumiini- ja kuparijohtimille.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan