ENSTO - Haaroitusrasia - NCJDM545.G
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Mitoitusvirta valaisimelle - 20 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677683688
Sähkönumero
1932248
Toimittajan tuotenumero
NCJDM545.G
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Mitoitusvirta valaisimelle:
20 A
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
3
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Pituus:
31 mm
Korkeus:
139 mm
Leveys:
220 mm
Haaroitusrasia NCJDM545.G on tarkoitettu väyläohjatun valaistuksen syöttöön. Haaroitusrasiassa on 1~ läpivienti sekä neljä 1~ lähtöä 5-napaisilla liittimillä (L, N, E, a+, b-).
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


