ENSTO - Haaroitusrasia - NCJDP592.G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Mitoitusvirta valaisimelle - 20 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677683763
Sähkönumero
1932270
Toimittajan tuotenumero
NCJDP592.G
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Mitoitusvirta valaisimelle:
20 A
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
10
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
harmaa
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Pituus:
290 mm
Korkeus:
33 mm
Leveys:
105 mm
Integroidun kytkimen malli:
ei ole
Asennusmahdollisuus:
Integroitu
Pistoliitäntäisillä haaroitus- ja kytkentärasioilla korvataan perinteiset jakorasiat pistoliitinasennuksissa. Niiden avulla on mahdollista toteuttaa helposti monimutkaisia kytkentöjä. Kysy lisätietoja räätälöintipalvelustamme.


