ENSTO - Holkkitiiv.laippa, B-koko - F1165
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 137 mm
Korkeus - 48 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - holkkitiiviste
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677152641
Sähkönumero
3443865
Toimittajan tuotenumero
F1165
Tukkuerä
1
Leveys:
137 mm
Korkeus:
48 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
holkkitiiviste
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
kyllä
B-koko, 3 x M20 ilman tiivistettä, PC/ABS
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


