Etusivu

ENSTO - Holkkitiiv.laippa, C-koko - F2172

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Holkkitiiv.laippa, C-koko - F2172

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 216 mm

  • Korkeus - 86 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - holkkitiiviste

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677152719

Sähkönumero

3443872

Toimittajan tuotenumero

F2172

Tukkuerä

1

Leveys:

216 mm

Korkeus:

86 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

holkkitiiviste

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpilyöntiaihio:

kyllä

C-koko, incl, PUR-tiiviste, 10 x M16, PC, PUR-tiiviste

Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike. Holkkitiivistelaippa