ENSTO - Inntro musta - HDMI/USB terminaali
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - ruuvi
Tietoliikenneyhteyksien määrä - 2
SAT/TV-yhteyksien määrä - 0
Radioyhteyksien määrä - 0
ISDN-yhteyksien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
EAN-koodi
6418677337628
Sähkönumero
7907108
Toimittajan tuotenumero
MALS1163SWFI
Tukkuerä
1
Kiinnitystapa:
ruuvi
Tietoliikenneyhteyksien määrä:
2
SAT/TV-yhteyksien määrä:
0
Radioyhteyksien määrä:
0
ISDN-yhteyksien määrä:
0
Pinta-asennus:
kyllä
Kanava-asennus:
kyllä
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Analogisten puhelinyhteyksien määrä:
0
Moduulipaikkojen lukumäärä:
2
Väri:
musta
RAL-numero:
9005
Uppoasennettava HDMI/USB 2.0 -jatkoliitin. HDMI-liitin: Standardi HDMI 2.0a. Videoformaatti: 4K @ 50/60 Hz, Full HD @ 48 Hz 3D, HDR Video. Liitin: HDMI™ type A, 180°. Kullatut liitinkontaktit. Upotussyvyys 30 mm. Varmista riittävä tila liitettäville kaapeleille. Sisältää asennuskehyksen.


