ENSTO - Jakorasia E90 - FPT1515FE46 1,5-6f IP65 E90

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Jakorasia E90 - FPT1515FE46 1,5-6f IP65 E90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Sopii putken halkaisijalle - 25 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Materiaali - teräs

  • Läpivientien lukumäärä - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100180829

Sähkönumero

1610004

Toimittajan tuotenumero

FPT1515FE46

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Sopii putken halkaisijalle:

25 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Materiaali:

teräs

Läpivientien lukumäärä:

8

Väri:

oranssi

Leveys:

150 mm

Syvyys:

95 mm

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

kannatinkisko

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

6 mm²

Läpivienti takana:

ei

Pituus:

150 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kalvoläpivienti

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

sileä kansi

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

750 V

Järjestelmän paloluokka:

E 90

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Palonkestävä jakorasia E90, 4x6mm², 2xPE, 4xM25, FE, oranssi RAL 2003

Ensto Vulcano -palojakorasiat on suunniteltu käytettäviksi palonkestävissä johtojärjestelmissä, jotka ylläpitävät sähköjärjestelmän toimintaa tulipalon sattuessa. Palojakorasiat on valmistettu teräksestä tai halogeenittomasta kestomuovista ja niissä on keraamiset liittimet. Kotelot on hyväksytetty E30-, E60- ja E90-palonkestoluokkiin standardin DIN 4102-12 mukaisesti.