ENSTO - Jalusta - EVL2.02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 420 mm
Malli / Tyyppi - sokkeli, valmis
Korkeus - 800 mm
Syvyys - 170 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 420 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Esteri
EAN-koodi
6418677673559
Sähkönumero
3428027
Toimittajan tuotenumero
EVL2.02
Tukkuerä
1
Leveys:
420 mm
Malli / Tyyppi:
sokkeli, valmis
Korkeus:
800 mm
Syvyys:
170 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
420 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
170 mm
Materiaali:
teräs
Soveltuu ulkoasennukseen:
kyllä
Väri:
harmaa
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:
ei
Soveltuu kaapelien niputukseen:
kyllä
Koottava jalusta Esteri-keskuksille, leveys 420. Sisältää päämaadoituskiskon.


