ENSTO - Jatkoholkki M16 Al - NTC16
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - alumiini
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269329381
Sähkönumero
1440792
Toimittajan tuotenumero
SYS-NTC16
Tukkuerä
100
Materiaali:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
alumiini
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Käytetään 16 mm alumiinisen kierretangon jatkamiseen.


