ENSTO - Jatkokappale - NJP10

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - alumiini

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269328179

Sähkönumero

1441235

Toimittajan tuotenumero

SYS-NJP10

Tukkuerä

20

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

alumiini

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

alumiini

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...600 mm

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

0 mm

Soveltuu lankahyllylle:

0...0 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

85...85 mm

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Jatkokappale 1-sarjan tikashyllylle NH120-NH160

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan