ENSTO - Jatkokappale Systemal - NJP 04

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - alumiini

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269328612

Sähkönumero

1441561

Toimittajan tuotenumero

SYS-NJP04

Tukkuerä

20

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

alumiini

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

alumiini

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...600 mm

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

0 mm

Soveltuu lankahyllylle:

0...0 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

106...150 mm

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Jatkokappale Systemal Presto 4-sarjan tikashyllylle NH420-NH460



Ensto SYSTEMAL kaapelihylly- ja valaisinkiskojärjestelmä sopii mainiosti mitä erilaisimpiin kohteisiin ja käyttötarkoituksiin. Sen luja alumiinirakenne on suunniteltu kestämään aikaa, rasitusta. Kustannuksia lisäävää korroosiosuojausta tai huoltotoimenpiteitä ei tarvita. Alumiini on kolme kertaa terästä kevyempää, joka helpottaa käsittelyä. Pinnoite ei irtoa työstettäessä, eikä katkaisupintoja tarvitse suojata. Työstäminen ei aiheuta kipinöintiä ja materiaali on helposti kierrätettävä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan