ENSTO - Jatkomuhvi metalli - JAP-J16 16x80mm Al Jatko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Putken nimellishalkaisija - 16 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - alumiini
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269319023
Sähkönumero
1118005
Toimittajan tuotenumero
JAP-J16
Tukkuerä
100
Materiaali:
metalli
Putken nimellishalkaisija:
16 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
alumiini
Pintakäsittelymenetelmä:
pinnoittamaton
Kiilloitettu pinta:
ei
Kaksiosainen:
ei
Harjattu pinta:
ei
Lukitus:
ei
Lukitustapa:
muu
Sisäkiereellä:
ei
Jaettavissa osiin:
kyllä
Tarkistusaukko ja -kansi:
ei
Tiivistemateriaali:
ei tiivistettä
Ulkokierteellä:
ei
Epäkeskeinen:
ei
Jatkomuhvilla liität sähköasennusputket toisiinsa. Muhvi lukittuu putkiin ilman työkaluja.JAP -sarjan sähköasennusputket ovat korkealuokkaisia Suomessa valmistettuja alumiiniputkia. Niitä käytetään sähköasennusten suojaamiseen silloin kun kaapeleita joudutaan vetämään pinta-asennuksena. Soveltuu niin uudis- kuin saneerausrakentamiseen sekä teollisuuslaitoksiin. Alumiiniputken materiaali on 100% kierrätettävää. JAP -sarja koostuu halkaisijaltaan 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm sekä 50 mm putkista. Putkien pituus on 3000 mm. Sarjaan kuuluu myös jatkot sekä kulmakappaleet. Vakiomallistossamme on myös valkoiset (RAL9010) asennusputket sekä kulmat.


