ENSTO - Johdotustulpat 20mm - PMR70.2012

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Johdotustulpat 20mm - PMR70.2012

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - ei ole

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677183799

Sähkönumero

3302120

Toimittajan tuotenumero

PMR70.2012

Tukkuerä

5

Kierre:

ei ole

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Materiaalin laatu:

PE

Vastamutterilla:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyys:

ei

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

kyllä

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

7035

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Tiivisteen tyyppi:

leikkuurengas

EMC-versio:

ei

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Johdotustulppa, kaapelin läpivienti 20 mm, 12 kpl/setti

Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike