ENSTO - Johdotustulpat 25mm - PMR70.25

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Johdotustulpat 25mm - PMR70.25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 12...25 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 30

  • Kotelointiluokka (IP) - IP21

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677163708

Sähkönumero

3302167

Toimittajan tuotenumero

PMR70.25

Tukkuerä

100

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

12...25 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

30

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Vastamutterilla:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

7035

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

erotuskalvo

EMC-versio:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Paineen tasaus:

ei

Johdotustulppa, kaapelin läpivienti 25 mm



Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike