ENSTO - Johtokanava DUCTEL - TB1010-3 Al 100x65x3000 VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Syvyys - 65 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318446
Sähkönumero
1441940
Toimittajan tuotenumero
MP-TB1010-3
Tukkuerä
540
Leveys:
100 mm
Syvyys:
65 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Kansien lukumäärä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Sisäseinän rakenne:
jatkuva muu profiili
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
6500 mm²
Enston DUCTEL johtokanavajärjestelmä on markkinoiden monipuolisin vaihtoehto sähkönjakeluun sekä datayhteyksien toteuttamiseen liikerakentamisessa. TB1010 johtokanavassa on 80 mm osasto, joka voidaan jakaa kahteen osaan TDH1 väliseinällä. Asennus suoraan seinään ilman kannakkeita. Seinän epätasaisuus oikaistaan säätöpaloilla. Kanavan ja seinän väli voidaan peittää peitesäleellä. Rungossa on maadoitusliitinura TBM1 -maadoitusliittimelle. Ductel johtokanavassa voidaan käyttää Ensto eDuct ja muun merkkisiä kanavakalusteita, sekä TBF1 ja TBF2 -kojerasioiden kanssa perinteisiä yksivaiheisia uppokalusteita.