ENSTO - Johtokanava DUCTEL - TB1710-1 Al 170x65x3000 AN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 170 mm
Syvyys - 65 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318392
Sähkönumero
1441934
Toimittajan tuotenumero
MP-TB1710-1
Tukkuerä
120
Leveys:
170 mm
Syvyys:
65 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Kansien lukumäärä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Sisäseinän rakenne:
jatkuva muu profiili
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
11050 mm²
DUCTEL Twist on johtokanavajärjestelmä, joka tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja sähkönjakeluun sekä datayhteyksien toteuttamiseen. Johtokanava voidaan kiinnittää seinään joko suoraan tai seinäkannakkeella. Seinän epätasaisuudet voidaan oikaista säätöpaloilla. Peitesäleet peittävät kanavan taakse jäävän aukon. Johtokanavan TB1710 koko on 170 x 65 mm ja pituus 3m.Kantena käytetään kantta TB80.Johtotila voidaan jakaa TDH1-johtohyllyllä kahteen osaan. Rungossa on maadoitusliitinura TBM1-maadoitusliittimelle. Rungon ja kannen pituus 3m.