ENSTO - Johtokanava DUCTEL - TB2210-3 Al 220x65x3000 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 220 mm
Syvyys - 65 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318491
Sähkönumero
1441946
Toimittajan tuotenumero
MP-TB2210-3
Tukkuerä
330
Leveys:
220 mm
Syvyys:
65 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kansien lukumäärä:
2
Halogeeniton:
kyllä
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
ei
Kannen leveys 2:
80 mm
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Sisäseinän rakenne:
jatkuva muu profiili
Liitettävien paneelien lukumäärä:
2
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
14300 mm²
DUCTEL Twist on johtokanavajärjestelmä, joka tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja sähkönjakeluun sekä datayhteyksien toteuttamiseen. DUCTEL Twist johtokanava voidaan kiinnittää seinään joko suoraan tai seinäkannakkeella. Seinän epätasaisuudet voidaan oikaista säätöpaloilla. Peitesäleet peittävät kanavan taakse jäävän aukon. Molemmat johtotilat voidaan jakaa TDH1-johtohyllyllä kahteen osaan. Väliseinä on valmiiksi rei'itetty 50x21mm, reikäjako 320mm. Rungossa on maadoitusliitinura TBM1-maadoitusliittimelle. Rungon ja kannen pituus 3m.




