ENSTO - Jousikiinnike Monix - AMJK5 JOUSIKIIN.PR. XYRV106K
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Pituus - 72 mm
Leveys - 40 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438389000481
Sähkönumero
4360449
Toimittajan tuotenumero
AMJK5
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Pituus:
72 mm
Leveys:
40 mm
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
80 mm
Läpinäkyvä:
ei
1169-122
AMJK-jousikiinnikkeet Tino-, Monix- ja Monix Slim- tuoteiden asennukseen.
AMJK-jousikiinnikkeet Tino-, Monix- ja Monix Slim- tuoteiden asennukseen.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


