ENSTO - Jousikiinnike Monix - AMJK9 JOUSIKIIN.PR. OBO
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Pituus - 78 mm
Leveys - 40 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438389000528
Sähkönumero
4360455
Toimittajan tuotenumero
AMJK9
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Pituus:
78 mm
Leveys:
40 mm
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
85 mm
Läpinäkyvä:
ei
1169-133
AMJK-jousikiinnikkeet Tino-, Monix- ja Monix Slim- tuoteiden asennukseen.
AMJK-jousikiinnikkeet Tino-, Monix- ja Monix Slim- tuoteiden asennukseen.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


