ENSTO - Jousikiinnikepari Monix - AMJK1 jousikiinnikepari

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Jousikiinnikepari Monix - AMJK1 jousikiinnikepari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi

  • Materiaali - teräs

  • Väri - muu

  • Pituus - 20 mm

  • Leveys - 65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418584168346

Sähkönumero

4364170

Toimittajan tuotenumero

AMJK1

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kannatinvarsi

Materiaali:

teräs

Väri:

muu

Pituus:

20 mm

Leveys:

65 mm

Korkeus:

15 mm

AMJK-jousikiinnikkeet Tino-, Monix- ja Monix Slim- tuoteidenasennukseen.

AMJK-jousikiinnikkeet Tino-, Monix- ja Monix Slim- tuoteiden asennukseen.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan