ENSTO - Jousikiinnikepari Monix - AMJK2V jousikiinnikepari
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pituus - 20 mm
Leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042653821
Sähkönumero
4265382
Toimittajan tuotenumero
AMJK2V
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pituus:
20 mm
Leveys:
70 mm
Korkeus:
15 mm
AMJK-jousikiinnikkeet Tino-, Monix- ja Monix Slim- tuoteidenasennukseen.
AMJK-jousikiinnikkeet Tino-, Monix- ja Monix Slim- tuoteiden asennukseen.
AMJK-jousikiinnikkeet Tino-, Monix- ja Monix Slim- tuoteiden asennukseen.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


