ENSTO - Jousipistol.3-nap naar. EnstoNet - 3-N NAARAS VP 10/PAK HA
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
naarasliitinTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 3
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Halogeeniton - kyllä
Korkeus - 39 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677710384
Sähkönumero
1936152
Toimittajan tuotenumero
NCC32S.GX2
Tukkuerä
20
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
3
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
39 mm
Leveys:
20 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
harmaa
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
56 mm
Asennuspistoliittimet on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa mm. tehdasvalmisteisiin rakennuselementteihin, asennusonteloihin sekä kaapelihyllyille ja johotokanavajärjestelmiin. Ruuvipistoliittimet soveltuvat kaikille kaapelityypeille (hieno-, muutama- ja yksilankaisille). Vedonpoistolla varustetut mallit on tarkoitettu välikaapeleihin ja laitekaapeleihin. Ilman vedonpoistoa liitin soveltuu koteloihin ja laitteiden sisäisiin kytkentöihin. Suosittelemme päätehylsyjen käyttöä hienolankaisille johtimille. Kapean liittimen irrallinen lukitusosa toimitetaan urosliittimen mukana.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


