ENSTO - Jousipistol.5-nap uros EnstoNet - 5-N UROS VP 5/PAK HA

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Jousipistol.5-nap uros EnstoNet - 5-N UROS VP 5/PAK HA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Lukitustapa - integroitu plug-in liitin

  • Halogeeniton - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677710391

Sähkönumero

1935740

Toimittajan tuotenumero

NCC51S.GX2

Tukkuerä

20

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

5

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Liitoksien lukumäärä per napa:

1

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

harmaa

Vedonpoistin:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

5-NAP. UROS, VEDONP., 5/PAKK,HARM.

Hieno-, muutama- ja yksilankaisille 0,75 – 4,0 mm² johtimille. Vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 8,6 – 14,5 mm. Pakattu 5 kpl/pussi ja 20 pussia/laatikko. 1 tuote = 1 pussi.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan