ENSTO - Kaapelinpääte Cubo P:lle - PK69T
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laippa
Leveys - 60 mm
Materiaali - muu
Syvyys - 89 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677173585
Sähkönumero
3442486
Toimittajan tuotenumero
PK69T
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
laippa
Leveys:
60 mm
Materiaali:
muu
Syvyys:
89 mm
Väri:
musta
Korkeus:
108 mm
RAL-numero:
9011
Kaapelitiiviste, setti, 27-66 mm, 108 x 89 x 60
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike. Kaapelitiiviste, setti, ø 27-66 mm, 108 x 89 x 60
Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike. Kaapelitiiviste, setti, ø 27-66 mm, 108 x 89 x 60
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


