ENSTO - Kaapelitien kansi - NCPS0112 Kansi 143x10x2000 Al
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 120 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - alumiini
Kiinnitystapa - ruuvattava
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269326953
Sähkönumero
1440401
Toimittajan tuotenumero
SYS-NCPS0112
Tukkuerä
20
Kannen leveys:
120 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
alumiini
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
NCPS Al kansi 0 ja 1 sarjaan
Alumiininen suojakansi, pituus 2m
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


