ENSTO - Kaappi seinäasennus Cubo N - NGRP253014

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kaappi seinäasennus Cubo N - NGRP253014

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 250 mm

  • Korkeus - 300 mm

  • Syvyys - 140 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

48 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100123451

Sähkönumero

3440960

Toimittajan tuotenumero

NGRP253014

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Leveys:

250 mm

Korkeus:

300 mm

Syvyys:

140 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

kyllä

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 250 x 300 x 140 mm, sileät sivut, polyesteri seinäkaappi

Ensto Cubo N -polyesteri seinäkaapit ovat sileäsivuisia. Näillä seinäkaapeilla on erinomainen lämpötilan-, UV:n ja kemikaalienkestävyys, hyvä iskunkestävyys ja tukeva rakenne, ja ne ovat halogeenivapaita.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan